WILO ITALIA - WIL6049341 TWU 4-0418-C EM - 6049341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 10 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2869 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966515693
Artikelnummer
WIL6049341
Herstellernummer
6049341
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2869 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-18-C,Rp 11/4,1x230V,1.5kW


