Startseite

WILO ITALIA - WIL6049339 TWU 4-0409-C EM - 6049339

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6049339 TWU 4-0409-C EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 5 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Drehzahl - 2869 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966515679

Artikelnummer

WIL6049339

Herstellernummer

6049339

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

5 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2869 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-09-C,Rp 11/4,1x230V,0.75kW