Startseite

WILO ITALIA - WIL6047732 FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEX - 6047732

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6047732 FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 15 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - Gusseisen

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966501429

Artikelnummer

WIL6047732

Herstellernummer

6047732

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

15 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

Gusseisen

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Mit Schneidwerk:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Nennstrom:

21 A

Motorausgangsleistung (P2):

10000 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

12200 kW

Max. Partikelgröße:

100 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

H

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

1417 1/min

Pompa sommerg. acque cariche Wilo EMU FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx,10kW Pompaggio di Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque cariche pretrattate senza sostanze fecali e corpi a fibre lunghe Acque reflue