Startseite

WILO ITALIA - WIL6045167 TSW32/8A 10M CA - 6045167

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6045167 TSW32/8A 10M CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 8 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966474150

Artikelnummer

WIL6045167

Herstellernummer

6045167

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

8 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nennstrom:

2 A

Motorausgangsleistung (P2):

300 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

500 kW

Max. Partikelgröße:

10 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

B

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TSW 32/8-A,Rp11/4,1x230V,0.3kW