Startseite

WILO ITALIA - WIL6045166 TSW32/11A 10M CA - 6045166

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6045166 TSW32/11A 10M CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 10 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966474143

Artikelnummer

WIL6045166

Herstellernummer

6045166

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

10 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Pumpenschaltung:

mit angegossenem Schwimmer

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nennstrom:

3 A

Motorausgangsleistung (P2):

600 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

900 kW

Max. Partikelgröße:

10 mm

Frequenz:

50 Hz

Durchmesser Pumpe:

171 mm

Isolationsklasse nach IEC:

B

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pumpenhöhe:

320 mm

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TSW 32/11-A,Rp11/4,1x230V,0.6kW