WILO ITALIA - WIL6043943 TS32/9A 10M CA - 6043943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 8 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4044966461686
Artikelnummer
WIL6043943
Herstellernummer
6043943
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
8 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Pumpenschaltung:
mit angegossenem Schwimmer
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nennstrom:
2 A
Motorausgangsleistung (P2):
300 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
500 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Durchmesser Pumpe:
161 mm
Isolationsklasse nach IEC:
B
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
340 mm


