WILO ITALIA - WIL4244403 STRATOS PICO 25/0,5-4 BT - 4244403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4062679126180
Artikelnummer
WIL4244403
Herstellernummer
4244403
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
20 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos PICO 25/0,5-4 BT, G11/2, 20W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.


