Startseite

WILO ITALIA - WIL4244396 STRATOS PICO 25/0,5-6-130 - 4244396

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4244396 STRATOS PICO 25/0,5-6-130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679126081

Artikelnummer

WIL4244396

Herstellernummer

4244396

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

40 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos PICO 25/0,5-6-130, G11/2, 40W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.