Startseite

WILO ITALIA - WIL4244150 HIMULTI 3-43 P/1/5/230 - 4244150

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4244150 HIMULTI 3-43 P/1/5/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 2 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679117911

Artikelnummer

WIL4244150

Herstellernummer

4244150

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

2 A

Schutzart (IP):

sonstige

Pumpenhöhe:

203 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo 3-43 P