WILO ITALIA - WIL4244148 HIMULTI 3-24 P/1/5/230 - 4244148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 2 A
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4062679117898
Artikelnummer
WIL4244148
Herstellernummer
4244148
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
2 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
203 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga orizzontale multistadio con tipo costruttivo di pompa a motore ventilato, autoaspirante, con motore direttamente flangiato. Guarnizione su foro passante mediante tenuta meccanica esente da manutenzione.Per il pompaggio e la pressurizzazione idrica dell'acqua potabile o di acqua leggermente sporcata in aree residenziali, agricole e in altre circostanze.Alimentazione idrica da pozzi, cisterne per irrigazione, irrigazione a pioggia, pressurizzazione idrica ecc.Motore bipolare monofase con pressacavo, scatola di connessione del condensatore, salvamotore con riattivazione automatica.FornituraPompaDue connettori in plastica con guarnizioni per il collegamento manuale ai tubi di alimentazioneUn attacco rapido elettricoIstruzioni di montaggio, uso e manutenzioneAccessoriHiControl 1HiControl 1-EKInterruttore a galleggiante WA 65Interruttore a galleggiante WAEK 65Interruttore a galleggiante WAO 65Interruttore a galleggiante WAO EK 65Protezione contro il funzionamento a secco per motore monofase (G11/4)


