Startseite

WILO ITALIA - WIL4244129 HIMULTI 3-25 /1/5/230 - 4244129

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4244129 HIMULTI 3-25 /1/5/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 3 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679117706

Artikelnummer

WIL4244129

Herstellernummer

4244129

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

sonstige

Pumpenhöhe:

216 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3-25 /1/5/230