Startseite

WILO ITALIA - WIL4239783 MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T - 4239783

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4239783 MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 4 A

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679033327

Artikelnummer

WIL4239783

Herstellernummer

4239783

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP55

Pumpenhöhe:

219 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Medana CH1-L.1603-1,Rp 2,3x400V,1850W