Startseite

WILO ITALIA - WIL4233379 MEDANA CH1-LC.604-5/E/A/10T - 4233379

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4233379 MEDANA CH1-LC.604-5/E/A/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 7 A

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482906546

Artikelnummer

WIL4233379

Herstellernummer

4233379

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

7 A

Schutzart (IP):

IP55

Pumpenhöhe:

191 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.604-5,Rp1 1/4,1x230V,1100W Irrigazione canalizzata Processi industriali