WILO ITALIA - WIL4233372 MEDANA CH1-LC.405-5/E/A/10T - 4233372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 4 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482906478
Artikelnummer
WIL4233372
Herstellernummer
4233372
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
191 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.405-5,Rp1,1x230V,750W Irrigazione canalizzata Processi industriali


