Startseite

WILO ITALIA - WIL4233360 MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T - 4233360

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4233360 MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 3 A

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482906355

Artikelnummer

WIL4233360

Herstellernummer

4233360

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

IP55

Pumpenhöhe:

184 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.204-5,Rp1,1x230V,550W Irrigazione canalizzata Processi industriali