WILO ITALIA - WIL4231499 MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10T - 4231499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 5 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482887173
Artikelnummer
WIL4231499
Herstellernummer
4231499
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
233 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-L.1005-1,G1 1/2,3x400V,2500W "Alimentazione idrica e pressurizzazione idrica "Irrigazione canalizzata "Processo industriale


