WILO ITALIA - WIL4231482 MEDANA CH1-L.406-1/E/A/10T - 4231482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 7 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482887005
Artikelnummer
WIL4231482
Herstellernummer
4231482
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
7 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
206 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-L.406-1,G1,1x230V,1100W "Alimentazione idrica e pressurizzazione idrica "Irrigazione canalizzata "Processo industriale


