WILO ITALIA - WIL4230949 YONOS PICO-D 30/1-8 - 4230949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4048482902364
Artikelnummer
WIL4230949
Herstellernummer
4230949
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
75 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos PICO-D 30/1-8 PN10,G2,1x230V,75W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.


