WILO ITALIA - WIL4216471 STRATOS PICO-Z 20/1-6 - 4216471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Volumenstrom (BEP) - 2.003 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 367.2 kPa
Packung
1 ST
EAN
4048482755083
Artikelnummer
WIL4216471
Herstellernummer
4216471
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Volumenstrom (BEP):
2.003 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
367.2 kPa
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
45 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


