Startseite

WILO ITALIA - WIL4216470 STRATOS PICO-Z 20/1-4 - 4216470

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4216470 STRATOS PICO-Z 20/1-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

  • Volumenstrom (BEP) - 1.745 m³/h

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 225.6 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482755076

Artikelnummer

WIL4216470

Herstellernummer

4216470

Hersteller

WIL

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Volumenstrom (BEP):

1.745 m³/h

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

225.6 kPa

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

25 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Massima igiene ed efficienza energetica nella circolazione di acqua calda sanitaria.Wilo-Stratos PICO-Z è la pompa di ricircolo ideale per l’approvvigionamento di acqua calda sanitaria in case bifamiliari o condomini residenziali, ma anche in piccoli edifici in cui si trovano appartamenti e locali commerciali. Grazie al corpo pompa in acciaio inossidabile, al rilevamento e al supporto della disinfezione termica, offre la massima sicurezza igienica per tutto l’impianto di acqua calda sanitaria. Grazie aWilo-Connector, si installa rapidamente dal punto di vista elettrico e può essere messa in funzione con un semplice clic come da impostazioni di fabbrica. La pompa ad alta efficienza dotata di motore EC offre, insieme al modo di funzionamento controllatoda temperatura o manuale, tutte le possibilità di riduzione della potenza elettrica assorbita. Il grande display a colori, un menu di impostazione chiaro insieme alla tecnologia del pulsante verde rendono l’impiego della pompa molto confortevole.