Startseite

WILO ITALIA - WIL4215541 VARIOS PICO-STG 25/1-7-130 - 4215541

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4215541 VARIOS PICO-STG 25/1-7-130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482792149

Artikelnummer

WIL4215541

Herstellernummer

4215541

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

50 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Varios PICO 25/1-7-130,1x230V,38W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.