WILO ITALIA - WIL4215540 VARIOS PICO-STG 15/1-7 - 4215540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4048482765594
Artikelnummer
WIL4215540
Herstellernummer
4215540
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
50 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Varios PICO-STG 15/1-7, G 1, 1x230V, 38W


