WILO ITALIA - WIL4215520 YONOS PICO 30/1-6 - 4215520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Bemessungsspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IPX2D
Anzahl der Phasen - 1
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048482758527
Artikelnummer
WIL4215520
Herstellernummer
4215520
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Bemessungsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IPX2D
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenziale costante (Δp-c), pressione differenziale variabile (Δp-v), numero di giri costante (3 curve caratteristiche di regolazione) • Salvamotore integrato • Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione del consumo corrente in Watt e della portata effettiva in m³/h • Funzione di sbloccaggio automatico • Funzione per l'aerazione del vano rotore manuale • Riavvio manuale


