Startseite

WILO ITALIA - WIL4215515 YONOS PICO 25/1-6 - 4215515

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4215515 YONOS PICO 25/1-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IPX2D

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482758473

Artikelnummer

WIL4215515

Herstellernummer

4215515

Hersteller

WIL

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Bemessungsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IPX2D

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenziale costante (Δp-c), pressione differenziale variabile (Δp-v), numero di giri costante (3 curve caratteristiche di regolazione) • Salvamotore integrato • Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione del consumo corrente in Watt e della portata effettiva in m³/h • Funzione di sbloccaggio automatico • Funzione per l'aerazione del vano rotore manuale • Riavvio manuale