Startseite

WILO ITALIA - WIL4215513 YONOS PICO 25/1-4 - 4215513

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4215513 YONOS PICO 25/1-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IPX2D

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482758459

Artikelnummer

WIL4215513

Herstellernummer

4215513

Hersteller

WIL

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Bemessungsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IPX2D

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata. Adatta per l'impiego in impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali. Massima praticità d'impiego grazie alla tecnologia del pulsante verde con nuove impostazioni intelligenti, interfaccia utente intuitiva e nuove funzioni. Efficienza energetica ottimizzata grazie alla tecnologia del motore EC, alle impostazioni con una precisione di 0,1 m e alla visualizzazione della potenza assorbita effettiva. Installazione semplice e rapida e sostituzione senza difficoltà grazie alla nuova costruzione ottimizzata. Manutenzione semplificata e sicurezza di funzionamento maggiore grazie al riavvio automatico e manuale e alla funzione di aerazione della pompa. Massima sicurezza di funzionamento e di comando grazie alla tecnologia comprovata.