WILO ITALIA - WIL4215511 YONOS PICO 15/1-4 - 4215511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Bemessungsspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IPX2D
Anzahl der Phasen - 1
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048482758435
Artikelnummer
WIL4215511
Herstellernummer
4215511
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Bemessungsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IPX2D
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10...110 °C
Aufgenommene Motorleistung (P1):
0.02 kW


