Startseite

WILO ITALIA - WIL4164938 COE-2 MHIL 505-EM/BC - 4164938

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4164938 COE-2 MHIL 505-EM/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Pumpen - 2

  • Geeignet für die Beregnung/Bewässerung - nein

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte Verrohrung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482224855

Artikelnummer

WIL4164938

Herstellernummer

4164938

Hersteller

WIL

Anzahl der Pumpen:

2

Geeignet für die Beregnung/Bewässerung:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte Verrohrung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Breite:

600 mm

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP) Schrank:

IP54

Werkstoff Verrohrung:

sonstige

Drehzahl:

2900 1/min

Schutzart (IP) Pumpe:

IPX4

Höhe:

690 mm

Länge:

695 mm

Impianto a piu pompe Wilo COE-2MHIL505-EM/BC