Startseite

WILO ITALIA - WIL4164935 COE-2 MHIL 305-EM/BC - 4164935

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4164935 COE-2 MHIL 305-EM/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Pumpen - 2

  • Geeignet für die Beregnung/Bewässerung - nein

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte Verrohrung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482224824

Artikelnummer

WIL4164935

Herstellernummer

4164935

Hersteller

WIL

Anzahl der Pumpen:

2

Geeignet für die Beregnung/Bewässerung:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte Verrohrung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Breite:

600 mm

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP) Schrank:

IP54

Werkstoff Verrohrung:

sonstige

Drehzahl:

2900 1/min

Schutzart (IP) Pumpe:

IPX4

Höhe:

690 mm

Länge:

695 mm

Impianto a piu pompe Wilo COE-2MHIL305-EM/BC