WILO ITALIA - WIL4144950 TWI5-504EM - 4144950
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482106373
Artikelnummer
WIL4144950
Herstellernummer
4144950
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Frequenz:
50 Hz
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
2957 kPa
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
5 A
Volumenstrom (BEP):
4.984 m³/h
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68


