Startseite

WILO ITALIA - WIL4144942 TWI5-506EM-FS - 4144942

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4144942 TWI5-506EM-FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482106571

Artikelnummer

WIL4144942

Herstellernummer

4144942

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Frequenz:

50 Hz

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

4560 kPa

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

rostfreier Stahl

Nennstrom:

7 A

Volumenstrom (BEP):

5.097 m³/h

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2810 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 506 FS,Rp11/4,1ph,1.1kW