Startseite

WILO ITALIA - WIL4144935 TWI5-304EM-FS - 4144935

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4144935 TWI5-304EM-FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482106403

Artikelnummer

WIL4144935

Herstellernummer

4144935

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Frequenz:

50 Hz

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

2838 kPa

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

rostfreier Stahl

Nennstrom:

4 A

Volumenstrom (BEP):

3.246 m³/h

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2810 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 304 FS,Rp11/4,1ph,0.55kW