WILO ITALIA - WIL4104133 TWI5-SE-308DM - 4104133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 2 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4016322893646
Artikelnummer
WIL4104133
Herstellernummer
4104133
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 308,Rp11/4,1100W Pompe a motore sommerso Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento Alimentazione e pressurizzazione idrica Utilizzo dell'acqua piovana


