WILO ITALIA - WIL4104129 TWI5-SE-308EM - 4104129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 7 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4016322893608
Artikelnummer
WIL4104129
Herstellernummer
4104129
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 308,Rp11/4,1ph,1.1kW


