WILO ITALIA - WIL4104128 TWI5-SE-306EM - 4104128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 5 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4016322893592
Artikelnummer
WIL4104128
Herstellernummer
4104128
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 306,Rp11/4,1ph,0.75kW


