WILO ITALIA - WIL4104127 TWI5-SE-304EM - 4104127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 4 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4016322893585
Artikelnummer
WIL4104127
Herstellernummer
4104127
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 304,Rp11/4,1ph,0.55kW


