Startseite

WILO ITALIA - WIL4104124 TWI5-308DM - 4104124

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4104124 TWI5-308DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl

  • Nennstrom - 2 A

  • Isolationsklasse nach IEC - F

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322893554

Artikelnummer

WIL4104124

Herstellernummer

4104124

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Frequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

rostfreier Stahl

Nennstrom:

2 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2810 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 308,Rp11/4,1100W Pompe a motore sommerso Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento Alimentazione e pressurizzazione idrica Utilizzo dell'acqua piovana