WILO ITALIA - WIL4104122 TWI5-904EM - 4104122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 10 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4016322893332
Artikelnummer
WIL4104122
Herstellernummer
4104122
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
10 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 904,Rp11/4,1ph,1.5kW Pompe a motore sommerso Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento Alimentazione e pressurizzazione idrica Utilizzo dell'acqua piovana


