WILO ITALIA - WIL4104119 TWI5-306EM - 4104119
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4016322893318
Artikelnummer
WIL4104119
Herstellernummer
4104119
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Frequenz:
50 Hz
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
4087 kPa
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
5 A
Volumenstrom (BEP):
3.127 m³/h
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68


