WILO ITALIA - WIL4090891 TWU 3-0130 - 4090891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 5 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Drehzahl - 2800 1/min
Packung
1 ST
EAN
4016322782056
Artikelnummer
WIL4090891
Herstellernummer
4090891
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2800 1/min
Schutzart (IP):
IP58
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 3-0130,Rp 1,1x230V,0.75kW


