Startseite

WILO ITALIA - WIL4090890 TWU 3-0123 - 4090890

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4090890 TWU 3-0123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 4 A

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Drehzahl - 2800 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322782049

Artikelnummer

WIL4090890

Herstellernummer

4090890

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

4 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2800 1/min

Schutzart (IP):

IP58

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 3-0123,Rp 1,1x230V,0.55kW