Startseite

WILO ITALIA - WIL4081203 STAR-Z 20/7-3 - 4081203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322698067

Artikelnummer

WIL4081203

Herstellernummer

4081203

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

150 mm

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

147 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Star-Z 20/7-3 - Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile. Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina.