WILO ITALIA - WIL4081198 STAR-Z 20/5-3 - 4081198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP44
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4016322698050
Artikelnummer
WIL4081198
Herstellernummer
4081198
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
150 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
93 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina. Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile.