Startseite

WILO ITALIA - WIL4081193 STAR-Z 20/4-3 - 4081193

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4081193 STAR-Z 20/4-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322698043

Artikelnummer

WIL4081193

Herstellernummer

4081193

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

150 mm

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

71 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile. Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina.