WILO ITALIA - WIL4048414 TMW32/11 - 4048414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 10 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Kabel
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite - 1 1/4 Zoll (32)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
1 ST
EAN
4016322477433
Artikelnummer
WIL4048414
Herstellernummer
4048414
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
10 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/4 Zoll (32)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Polypropylen (PP)
Pumpenschaltung:
mit angegossenem Schwimmer
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Nennstrom:
3 A
Motorausgangsleistung (P2):
550 kW
Volumenstrom (BEP):
3.42 m³/h
Aufgenommene Motorleistung (P1):
750 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Durchmesser Pumpe:
165 mm
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
323 mm


