Startseite

WILO ITALIA - WIL4048411 TM32/8-10M - 4048411

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4048411 TM32/8-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 7 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322477402

Artikelnummer

WIL4048411

Herstellernummer

4048411

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

7 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Polypropylen (PP)

Pumpenschaltung:

mit angegossenem Schwimmer

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Nennstrom:

2 A

Motorausgangsleistung (P2):

370 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

450 kW

Max. Partikelgröße:

10 mm

Frequenz:

50 Hz

Durchmesser Pumpe:

165 mm

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pumpenhöhe:

294 mm

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TM 32/8-10M,Rp11/4,1x230V,0.37kW