WILO ITALIA - WIL4029062 STAR-Z 25/2 EM - 4029062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Bronze
Volumenstrom (BEP) - 1.94 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 125.4 kPa
Packung
1 ST
EAN
4016322364221
Artikelnummer
WIL4029062
Herstellernummer
4029062
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Bronze
Volumenstrom (BEP):
1.94 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
125.4 kPa
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Bronze (Rg 5)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
180 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
46 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2300 1/min


