Startseite

WILO ITALIA - WIL3094002 REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M - 3094002

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL3094002 REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 9 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite - 1 1/2 Zoll (40)

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482948690

Artikelnummer

WIL3094002

Herstellernummer

3094002

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

9 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:

1 1/2 Zoll (40)

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Pumpenschaltung:

sonstige

Max. Pumpvolumen:

18 m³/h

Geeignet für trockene Aufstellung:

ja

Mit Schneidwerk:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 20 (GJL-200)

Nennstrom:

3 A

Motorausgangsleistung (P2):

500 kW

Volumenstrom (BEP):

210.7 m³/h

Aufgenommene Motorleistung (P1):

730 kW

Max. Partikelgröße:

40 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pumpenhöhe:

416 mm

Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M, G11/2