Startseite

WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM - 2549381

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Nennstrom - 6 A

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482834719

Artikelnummer

WIL2549381

Herstellernummer

2549381

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

B

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP44

Pumpenhöhe:

590 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet HWJ 20 L 204,G 1/Rp 1,1.1kW Alimentazione idrica Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Approvvigionamento idrico da pozzi e serbatoi più bassi: