WILO ITALIA - WIL2549352 HiMulti 3 H 50-45 - 2549352
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 4 A
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048482834399
Artikelnummer
WIL2549352
Herstellernummer
2549352
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
645 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 H 50-45,G1,1x230V,800W Alimentazione idrica (omologazioni per acqua potabile secondo ACS) Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Utilizzo dell'acqua piovana


