Startseite

WILO ITALIA - WIL2549342 HiMulti 3 H 50-45 P - 2549342

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2549342 HiMulti 3 H 50-45 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 4 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482834283

Artikelnummer

WIL2549342

Herstellernummer

2549342

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

4 A

Schutzart (IP):

sonstige

Pumpenhöhe:

645 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 H 50-45 P,G1,1x230V,800W Alimentazione idrica (omologazioni per acqua potabile secondo ACS) Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Utilizzo dell'acqua piovana